Pílový pás na kov RRR Plus 6/24

Č. pol.: 172000 6/24
(2,27 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka mm / zuby na palec Cena za kus vrát. DPH
  • Ozubenie: normálne
  • Uhol čela: 0

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 6 mm
Dĺžka 30 m
Ozubenie normálne
Uhol čela 0 Stupeň
Hrúbka 0,65 mm
Druh produktu Pílový pás na kov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 172000 6/24
EAN/GTIN 4045197253347
Číslo výrobcu 25200060652400-030

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
85
Oceľ < 750 N/mm²
P
65
GG(G)
K
40
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Normálne ozubenie − konštantný rozstup zubov s uhlom čela 0° v uzatvorenej nezatavenej plastovej rolke.
RRR-Plus z legovanej nástrojovej ocele, rolky po 30 m.

Použitie:

Vhodné predovšetkým na malé a stredné prierezy (do maximálnej dĺžky záberu 70 mm).

Poznámka:

  • Normálne ozubenie 10°: veľ. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Kombinované ozubenie 0°: veľ. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka