Otočné koliesko

Č. pol.: 172-011
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
Číslo položky 172-011
EAN/GTIN 4000896005550
Číslo výrobcu 172-011
Číslo L L40010 9994

Popis

Popis:

  • Otočné koliesko ⌀ ∙ 125 mm ∙ s brzdou ∙ Kompletné
    pre dielenský vozík HAZET Assistent 172HD
  • Vyrobené v Nemecku
  • Čistá hmotnosť (kg): 1.43 kg

Nesprávne

alebo chybné náhradné diely alebo ich nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu, poruchám alebo celkovej poruche zariadenia.
Ak sa použijú alebo nesprávne nainštalujú neschválené náhradné diely, prepadnú sa všetky záruky, Service, nároky na náhradu škody a zodpovednosť voči výrobcovi alebo jeho zástupcom, predajcom a zástupcom.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka