Nastavitelné kleště lakované 250 mm

Č. pol.: 170A.25
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 170A.25
EAN/GTIN 3662424045813
Číslo výrobcu 170A.25
Číslo L L60130 8662

Popis

Popis:

  • Střenky ve tvaru špachtle pro lepší komfort při práci
  • Samonapínací zoubkování
  • Ochrana proti přiskřípnutí prstů
  • Povlaky z PVC

Charakteristika:

  • B [mm]: 34
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 17
  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 54
  • Napájecí matice [mm]: 40
  • Max. Výkonová trubka [mm]: 44
  • [g]: 330

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka