Brusný kotouč pro vnější broušení na kulato keramický konvenční 400 x 32 x 127 mm 89A 602 K5A V217 /50

Č. pol.: 170608
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Kotouč pro vnější kulaté broušení

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 170608
    EAN/GTIN 9003171706086
    Číslo výrobcu 170608

    Popis

    Popis:

    Vnější broušení válcových ploch je jedním z nejčastěji používaných brusných procesů v mnoha průmyslových odvětvích. Například vačkové hřídele, klikové hřídele a převodové hřídele jsou vyráběny v automobilovém průmyslu tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky a požadavky. Použití jemného korundu zejména pro nelegované a nízkolegované oceli. Tvrdost a struktura kotouče jsou důležité pro úspěch broušení a optimálně přizpůsobené pro použití na nelegovaných a nízkolegovaných ocelích. V našem sortimentu jsou k dispozici také kotouče pro šikmé broušení drážek.

    Charakteristika:

    • Tvar: Rovný
    • Velikost zrna: 60
    • Vs/max: 50 m /s.
    • Specifikace: 89A 602 K5A V217 /50
    • Rozměr (D x D x H x H): 400 x 32 x 127 mm
    • Průměr: 400 mm
    • Tloušťka: 32 mm
    • Otvor: 127 mm
    • Vhodnost materiálu: Ocel

    Výhoda:

    • Šikmé broušení drážek je možné
    • Zvýšení délky života
    • Prodloužená životnost

    Použitie:

    • Zejména pro vnější broušení válcových ocelí nelegovaných a nízkolegovaných

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka