Svářečské pracovní kalhoty D124

Č. pol.: 170115018933D124
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí nohavice/overaly

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne pánske veľkosti (telesná výška 182 cm – 186 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Veľkosť INT Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Úzke pánske veľkosti (telesná výška 170 cm – 174 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Zavalité pánske veľkosti (telesná výška 170 cm – 174 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Ako sa odmerať
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
    Druh produktu Ochranné zváračské nohavice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 170115018933D124
    EAN/GTIN 7330509560136
    Číslo výrobcu 170115018933D124

    Popis

    Prevedenie:


    Hlavní materiál
    79 % bavlna, 20 % polyester, 1 % antistatický satén, nehořlavý antistatický materiál 450 g/m²

    Kapsy
    Kapsa na pravítko s držákem na nůž
    Kapsa na nohavici s klopou
    Boční kapsy
    Zadní kapsa s klopou, skrytý kovový knoflík
    Vnější kapsa na ochranu kolen

    Detaily
    Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavé oblečení
    Pruhy
    Kovový poklopec na zip
    Vnější certifikační štítky

    Reflex
    Reflexní detaily

    Praní
    Prací prostředky EN ISO 15797

    Popis:

    • Svařovací kalhoty s reflexními detaily pro zvýšenou viditelnost
    • Kalhoty jsou vybaveny chytrými řešeními kapes, jako jsou boční kapsy, kapsa na pravítko a vnitřní kapsy na kolenou
    • Certifikováno podle norem EN ISO 11611 třídy 2, A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 a EN 1149-5, IEC 61482-2 třídy 1

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ELIM – 13cal/cm²
    • IEC 61482-2, APC 1

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka