Náhradní čepel CERAMIC BLADE 170, 1 kus

Č. pol.: 170.54
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
Číslo položky 170.54
EAN/GTIN 4002632804090
Číslo výrobcu 170.54
Číslo L L60170 937

Popis

Popis:

KERAMICKÝ NŮŽ NR. 170 od MARTOR je mimořádně kvalitní čepel z keramiky. Je 60 mm dlouhý, 15 mm široký a 1,70 mm silný.

KERAMICKÝ NŮŽ NR. 170 je k dispozici pod pořadovým číslem 170,54 v zásobníku na 1 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: TRIMMEX CERACUT.
Vlastnosti radlice:
1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    keramika

Charakteristika:

  • Odjehlovací čepel tvaru čepele
  • Základní materiál: keramika
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Čepel nerez: Ochrana proti korozi a kyselinám
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka