Kleště na pojistné kroužky - ohnuté pod úhlem 45°

Č. pol.: 169A.23
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 169A.23
EAN/GTIN 3148518231206
Číslo výrobcu 169A.23
Číslo L L60130 5058

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Konce klavírního drátu: velmi odolné proti zkroucení
  • Dlouhé hroty skloněné pod úhlem 10° pro optimální uchycení pojistných kroužků
  • Kód barvy: Úspora času
  • Kryty z protiskluzového žulového PVC.

Charakteristika:

  • d [mm]: 2,2
  • d min. - max. [mm]: 40 - 100
  • D [mm]: 215
  • [g]: 300

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka