Popis:
Provedení podle DIN ISO 9242, forma A
Kleště na ostření nebo oplétání pro nejnáročnější aplikace
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů 61 - 63 HRC
Pro středně tvrdé dráty 1,6 mm
Hlavy s broušenou ocelí šedé barvy, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi (TL)
Snadný přístup díky geometricky optimalizované ploše hlavy a nohou
Vyrobeno z kvalitní nástrojové oceli.
Charakteristika:
- Design bez jisker: Ne
- Délka čelisti L3 [mm]: 16 mm
- Typ kloubu: aplikovaný kloub
- Konstrukce rukojeti: ponorná izolace
- Proces kalení: Indukčně kalené
- Obsah (počet ks): 1 ks
- Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 25,0 mm
.