Třmenový mikrometr pro měření šířky zubu s neotáčivým vřetenem 75-100 mm ocel, D=20 mm ocel

Č. pol.: 169-207-10
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 169-207-10
EAN/GTIN 4946368847610
Číslo výrobcu 169-207-10
Číslo L L40010 14125

Popis

Popis:

Měřicí šrouby s měřicí plochou desky nabízejí následující výhody: S neotáčivým vřeteno. Pro měření plsti, gumy, lepenky, tkanin, atd. Pro měření přímých a šroubových ozubených kol. Měřitelné rozdělení: Modul 0.5 - 6.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 75 - 100
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±6 µm
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro saténově chromované, ø18 mm.
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka