Třmenový mikrometr pro měření šířky zubu, s neotáčivým vřeteno, 1-2″, D=20 mm ocel

Č. pol.: 169-204-10
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 169-204-10
EAN/GTIN 4946368847580
Číslo výrobcu 169-204-10

Popis

Popis:

Měřicí šrouby s měřicí plochou desky nabízejí následující výhody: S neotáčivým vřeteno. Pro měření plsti, gumy, lepenky, tkanin, atd. Pro měření přímých a šroubových ozubených kol. Měřitelné rozdělení: Modul 0.5 - 6.

Charakteristika:

Rozsah: 1 - 2″
Přesnost měření: ±0,0002″.
Stupňování: 0,01 mm
Metrický: palec
Dodává se: Součástí dodávky je krabička, nastavovací standard (od 25 mm), klíč.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.