• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Třmenový mikrometr pro měření šířky zubu s neotáčivým vřeteno 0-25 mm ocel, D=20 mm ocel

Č. pol.: 169-201-10
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Meracia technika analog
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 169-201-10
EAN/GTIN 4946368847559
Číslo výrobcu 169-201-10
Číslo L L40010 13829
Výrobca Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí šrouby s měřicí plochou desky nabízejí následující výhody: S neotáčivým vřeteno. Pro měření plsti, gumy, lepenky, tkanin, atd. Pro měření přímých a šroubových ozubených kol. Měřitelné rozdělení: Modul 0.5 - 6.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±4 µm
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro saténově chromované, ø18 mm.
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka