Třmenový mikrometr pro měření šířky zubu, s neotáčivým vřeteno, 0-1″, plný povrch, D=14.3 mm ocel

Č. pol.: 169-103-10
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 169-103-10
EAN/GTIN 4946368847641
Číslo výrobcu 169-103-10

Popis

Popis:

Měřicí šrouby s měřicí plochou desky nabízejí následující výhody: S neotáčivým vřeteno. Pro měření plsti, gumy, lepenky, tkanin, atd. Pro měření přímých a šroubových ozubených kol. Měřitelné rozdělení: Modul 0.5 - 6.

Charakteristika:

Rozsah: 0 - 1″
Přesnost měření: ±0,0002″.
Stupňování: 0,001″
Metrický: palec
Dodává se: Součástí dodávky je krabička, nastavovací standard (od 25 mm), klíč.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka