Náhradní kulová hlavice z polyamidu d 40 mm

Č. pol.: 1688022
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Úderová vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1688022
EAN/GTIN 4010883101875
Číslo výrobcu 1688022
Číslo L L60160 2052

Popis

Popis:

Vyrobeno z polyamidu odolného proti oděru a lámání, 75 Shore D, testováno do -20 °C.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Vyrobeno z polyamidu odolného proti třískám, lámání a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
  • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 40 mm
  • Materiál: Polyamid (PA)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka