Délenský vozík

Č. pol.: 167T
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
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 167T
EAN/GTIN 4000896210503
Číslo výrobcu 167T
Číslo L L60140 4251

Popis

Popis:

  • Robustní ochrana proti nárazu na všech důležitých vzpěrách na ochranu citlivých míst, jako např. karoserie a vysoce kvalitních ráfků
  • Stůl sklopitelný o 90° dolů
  • 15násobně výškově nastavitelný (rastr: 25 mm)
  • Stabilní svařovaná konstrukce
  • Kola uložená v kuličkových ložiskách (⌀ 50 mm),
    4 řiditelná kolečka, z toho 2 kolečka s brzdou
  • Snadný pohyb i při vysokém dynamickém zatížení
  • Šedá hladká elastická kola umožňují tichý chod
  • Hodí se pod vozidla se světlou výškou větší než 130 mm
  • Nosnost stolu: 35 kg
  • Dodávka, plochý balík (v x š x h: cirka 110 x 930 x 780 mm)
  • Příslušenství 112/11 ∙ 179-35 ∙ 179N-35 ∙ 180-24 ∙ 180-35 pouze ve spojení s 167T26
  • Celková nosnost (dynamická): 150 kg
  • Celková nosnost (statická): 150 kg
  • Barva: Modrá HAZET
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 773 mm x 740 mm x 1345 mm
  • Hmotnost netto (kg): 17.9 kg
  • Počet řiditelných koleček: 4 (∅ 50 mm)
Příslušenství pouze ve spojení s 167T-26

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka