Momentový klíč typ 83 1/2″ 16-80 N-m

Č. pol.: 1673394
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1673394
EAN/GTIN 0611702896367
Číslo výrobcu 1673394

Popis

Popis:

  • Použití:
  • Kontrolované utahování i kontrola utahovacích hodnot
  • Použití ve všech oblastech průmyslové výroby
  • Pokrývá pracovní rozsahy od 0,8 - 1400 N-m / 7 lbf-in - 100 lbf-ft
  • Konstrukce:
  • Indikační momentový klíč s číselníkovým ukazatelem a táhlem
  • 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ nebo 1″ dvojitý čtyřhranný pohon s kulovým zámkem pro kontrolované utahování pravou i levou rukou
  • Modely č. ADS 4 až č. ADS 40: S integrovanou ráčnovou funkcí
  • Pro řízené utahování šroubů a Měřidla v krouticího momentu
  • Přesnost zobrazení: tolerance +/- 4 % zobrazené hodnoty
  • Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
  • S mono stupnicí
  • Instalovaná ochrana proti přetížení - mechanický doraz do max. 25 % přetížení z max. hodnoty
  • Kryt z lehké, robustní speciální hliníkové konstrukce - lakovaný stříbrno-šedou barvou
  • Černé, protiskluzové gumové rukojeti
  • Modely č. ADS 4 až č. ADS 4. ADS 40: v souladu s EPA (elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
  • V závislosti na modelu je k dispozici s audiovizuální signalizací
  • Rozsah dodávky:
  • Momentový klíč
  • Baterie (pouze modely s možností: signalizace)
  • Sertifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
  • Dodáváno v robustní, černé plastové krabici (č. ADS 4 až BDS 80), jinak v pevném kartonu (č. BDS 100 až EDS)

Charakteristika:

  • Typ pohonu/pohon: Dvojitá čtyřhranná ráčna
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 12 lbf ft - 60 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 16 Nm - 80 Nm
  • Rozsah použití:
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Údržba
  • Celková výška [mm]: 86 mm
  • Celková délka [mm]: 435 mm
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronika
    • Průmysl
    • Stavební a užitková vozidla
    • Vojenský průmysl
    • Mechanické inženýrství
    • Služby

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka