Pojízdné lešení 1,35 x 1,80 m s výložníky a dvojitou plošinou Výška plošiny 11,35 m

Č. pol.: 167136
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Lešenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 167136
    EAN/GTIN 4031405947887
    Číslo výrobcu 167136

    Popis

    Popis:

    • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
    • Všechny díly lešení jsou také k dispozici samostatně jako náhradní nebo prodlužovací díly
    • Stabilní a flexibilní díky sklopným třmenům
    • Ideální také pro instalaci na stěnu nebo pro úzké uličky
    • Čtyři otočná kolečka Ø 200 mm s aplikací pro centrické zatížení, brzdy a vřetena
    • Velkoformátová pracovní plocha o šířce 1,35 m.
    • Hliníkové bočnice a rám zábradlí s integrovaným kolenním páskem pro ochranu proti pádu
    • Montáž a demontáž bez použití nářadí díky zásuvným spojkám a rychloupínacím spojkám
    • Nízká hmotnost jednotlivých dílů pro snadnou manipulaci
    • K dispozici jsou různé délky plošiny (1,80 / 2,45 / 3,0 m )
    • Pracovní výška do 13,35 m.
    • GS-testováno podle DIN EN 1004
    • Třída zatížení/skupina lešení 3: 2,0 kN/m²
    • Aby bylo možné splnit požadavky normy DIN EN 1004-1:2021, musí být toto lešení dodatečně namontováno
    • Možnost 1 – převod na MSG: 2 pro bezpečnou montáž, demontáž a přestavbu jsou vyžadovány montážní bezpečnostní lišty (obj. Č. 027991)
    • Možnost 2 – převod na SG: Podélně nahraďte ochranné zábradlí válečkovým lešením bezpečnostních zábran v příslušné délce lešení (2 plošinové hladinové jednotky Pro). Vyměňte přední stranu rámu zábradlí (horní úroveň plošiny) za přední stranu rámu zábradlí SG odpovídající šířce. Nad první plošinou nejsou žádné diagonální vzpěry

    Charakteristika:

    • Počet výložníky: 4
    • Pracovní výška: 13470 mm
    • Zábradlí lešení, vnitřní, centrální konstrukce: 0 kg
    • Lešení pro balování, uvnitř, boční konstrukce: 140 kg
    • Pro Boom, interiér, konstrukce centra: 30 kg
    • Pro Boom, interiér, Boční konstrukce: 30 kg
    • Nosnost: 2 kN/m2
    • Použití mimo centrální strukturu: Není povoleno
    • Vnější použití, boční konstrukce: Není povoleno
    • Použití uvnitř, centrální konstrukce: Možné a přípustné
    • Použití uvnitř, boční konstrukce: Možné a přípustné
    • Šířka lešení: 3842 mm
    • Výška lešení: 12570 mm
    • Délka lešení: 4367 mm
    • Upozornění: Pouze s příslušenstvím vyhovuje normě DIN EN 1004-1:2021
    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
    • Šířka plošiny: 1350 mm
    • Výška plošiny: 11470 mm
    • Délka plošiny: 1800 mm

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka