Posuvný nástrčný klíč s magnetem 10 mm

Č. pol.: 165LM-45 10mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 165LM-45 10mm
EAN/GTIN 4991644312115
Číslo výrobcu 165LM-45 10mm

Popis

Popis:

Délka: 45 mm
D1: 16,5 mm
Délka: 4,2 mm
Pohon: 1/4″
Šestihran nástrčný klíč
Přítlak: 10 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka