Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 5 - 850 N-m / 3,7 - 550 lbf-ft
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s tangenciální nádobou pro průmysl a obchod
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. sledovatelný zkušební certifikát, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 %
požadované normou
pro kontrolované pravostranné a levostranné utahování
robustní, lakovaná ocelová konstrukce s fosfátovaným nátrubkem (Ø 16 mm nebo Ø 22 mm) a vysoce kvalitní plastové díly. Ø 22 mm) a vysoce kvalitních plastových dílů
Ergonomicky tvarovaná, praktická rukojeť z černého plastu s kalibrační pomůckou
Dvojitá stupnice N-m a lbf-ft pod průzorem s efektem lupy
Se stupnicí s noniusem pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezihodnot stupnice
Systém odskoku vytváří jasný hmatový a zvukový signál spouště
Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu
Tovární kalibrační měřidlo: 32 mm (Ø 16 mm) resp. 56 mm (Ø 22 mm)
Provoz pouze s připojitelným nářadím s jednotnou měrkou - jinak může docházet k posunům hodnot
V závislosti na vložce nářadí lze pracovat jak zepředu (např. otevřený klíč), tak ze strany (např. oboustranná vložka s ráčnou a nástrčným klíčem).
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdro - středový pohon [mm]: 30 mm
- Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
- Směr utahování: Levé a pravé
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Šířka přijímače [mm]: 16 mm
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Údržba a opravy
. - Celková šířka [mm]: 44 mm
- Celková výška [mm]: 44 mm
- Celková délka [mm]: 278 mm
- Délka páky na straně pohonu [mm]: 30 mm
- Délka páky na straně rukojeti [mm]: 248 mm
- Kalibrační délka [mm]: 210,5 mm
- Materiál: Trubková ocelová konstrukce, vysoce kvalitní plastové díly
- Vernier Nm: 0,1 Nm
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka: Zámek čepu
- Rozdělení stupnice [Nm]: 1 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- Velikost stehu [metrická]: 32,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- Rozdělení stupnice: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Stavební a užitková vozidla
- Vojenský průmysl
- Energetika
- Stroje
- Komunální služby
- Služby
- Zemědělství
- Ropa a plyn