{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | konfigurovateľný | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 8,201 mm - 8,7 mm | |
Dĺžka britov Lc | 10 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 60 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v titáne > 850 N/mm2 | 0,42 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | ružová | |
Séria | GARANT Master Alu | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164410 8,5 | |
EAN/GTIN | 4062406698201 | |
Číslo výrobcu | 164410 8,5 |