Vysokovýkonný TK výstružník GARANT Master Alu HPC slepý otvor 15H7

Č. pol.: 164405 15H7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerancia: H7
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Vnútorné chladenie: áno, pri 25 bar

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 15 mm
    Povrchová úprava DLC
    Tolerancia H7
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Typ W
    Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Stratégia obrábania HPC
    Použitie pri type otvora pri slepých otvoroch
    Dĺžka britov Lc 15 mm
    Dĺžka výčnelku L1 82 mm
    Celková dĺžka L 130 mm
    Počet rezných hrán Z 6
    ⌀ stopky Ds 16 mm
    Posuv f v hliníku Odliatok 2,1 mm/ot.
    Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,2 mm
    Farebný krúžok žltá
    Séria GARANT Master Alu
    Druh produktu Výstružník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 164405 15H7
    EAN/GTIN 4062406282189
    Číslo výrobcu 164405 15H7

    užívateľská tabuľka

    Hliník
    N
    250
    Alu (krátke rezanie)
    N
    250
    Hliník > 10 % si
    N
    250
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     

    Popis

    Prevedenie:

    Špeciálne HPC výstružníky najnovšej generácie na obrábanie hliníka, s vylepšenou reznou geometriou a vyvinutým karbidovým substrátom.
    Extra krátke rezné hrany pre zvýšené hodnoty rezu. Optimalizovaná stratégia chladenia vďaka radiálne usporiadaným výstupom chladiacej kvapaliny s priamym nasmerovaním na reznú hranu.

    Kompatibilný dizajn s rovnou stopkou-⌀ na štandardizovanú montáž najmä do hydroexpanzných- alebo presných skľučovadiel.
    Najvyššia sústrednosť a spoľahlivosť procesu vďaka nerovnakému deleniu rezných hrán a špeciálnej konštrukcii kruhovej šírky fazety.
    Verzia s povrchovou úpravou DLC sp2.
    Špecifikácie tolerancie:
    Konfigurovateľné: Výstružníky s koncovým výbrusom na lícovanie podľa špecifikácií.
    H7: Vyhotovenie pre toleranciu otvoru H7 podľa DIN1420.

    Použitie:

    Špeciálna konštrukcia pre slepé otvory.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka