• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

TK výstružník HPC slepý otvor, TiAlN, Menovité -⌀ DC: 3,97mm

Č. pol.: 164392 3,97
  • Tolerancia: 0/0,004
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 3,97 mm
Povrchová úprava TiAlN
Tolerancia 0/0,004
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stratégia obrábania HPC
Použitie pri type otvora pri slepých otvoroch
Dĺžka britov Lc 12 mm
Dĺžka výčnelku L1 34 mm
Celková dĺžka L 75 mm
Počet rezných hrán Z 4
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,3 mm/ot.
odporúčaný ⌀ vŕtania v oceli < 1100 N/mm2 3,9 mm
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,1 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 164392 3,97
Číslo výrobcu 164392 3,97
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

NC-kompatibilné prevedenie s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie špeciálne v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. Pre najvyššiu presnosť obvodového hádzania a spoľahlivosť procesu. Zaobstaranie špeciálnych upínaní už nie je potrebné. S vnútorným prívodom chladiaceho prostriedku na aplikácie HPC na zníženie výrobných nákladov.
Výrobné tolerancie výstružníkov:
celočíselné a ⌀ 0,5: H7 podľa DIN 1420
rozmery 1/100 ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
S krátkymi reznými hranami a rovnými drážkami.

Použitie:

Na vystružovanie slepých otvorov HPC/HSC.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 164425.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka