3/4″ Rázový nástrčný klíč Torx E20

Č. pol.: 16425 E20
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16425 E20
EAN/GTIN 4991644411825
Číslo výrobcu 16425 E20
Číslo L L60050 4903

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 28,8 mm
Délka: 14 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
E20
Uvnitř Torx
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka