{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 11,810 mm - 12,050 mm | |
Dĺžka britov Lc | 44 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 115 mm | |
Celková dĺžka L | 182 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164180 12 | |
EAN/GTIN | 4045197092311 | |
Číslo výrobcu | 164180 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný výstružník konfigurovateľný 12
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
94,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
87,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
48,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ | 11,810 ;12,050 | 11,810 ;12,050 | 11,601 ;12,300 |
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 |
Dĺžka výčnelku L1 | 115 | 110 | 97 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Norma | DIN 208 B | Výrobná norma | DIN 206 B |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |