3/4″ Rázový nástrčný klíč, Surface Drive 18 mm

Č. pol.: 16410M 18mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16410M 18mm
EAN/GTIN 4991644431670
Číslo výrobcu 16410M 18mm
Číslo L L60050 8690

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 31,3 mm
Délka: 13 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 18 mm
Surface Drive
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka