Popis:
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kuličkovou záchytnou drážkou
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S zalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli, leštěný
Hrot podle DIN ISO 8764-1 PZ.
Charakteristika:
- Výstupní velikost křížové prohlubně (PZ): 3
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
- Vložení-Ø Pohon: 19 mm
- Celková délka [mm]: 55 mm
- Materiál: Vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- Středová délka: 23,0 mm
- Kalení výstupního hrotu: leštěná
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez