Prodloužení 1/2″ se spouští 125 mm

Č. pol.: 1640828
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1640828
EAN/GTIN 4010886831366
Číslo výrobcu 1640828
Číslo L L60160 155

Popis

Popis:

Usnadňuje přístup k nízko položeným šroubům
S pojistným kroužkem proti nechtěnému uvolnění
Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Celková délka [mm]: 125 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka