3/4″ Rázový nástrčný klíč 12-hran 52 mm

Č. pol.: 16405M 52mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16405M 52mm
EAN/GTIN 4991644410705
Číslo výrobcu 16405M 52mm

Popis

Popis:

Délka: 62 mm
Rozměr D2: 54 mm
D1: 73,8 mm
Délka: 29 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 52 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka