3/4″ Rázový nástrčný klíč 12-hran (inch) 13/16″

Č. pol.: 16405A 13/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16405A 13/16
EAN/GTIN 4991644411467
Číslo výrobcu 16405A 13/16

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 35 mm
Délka: 15 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 13/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka