3/4″ Rázový nástrčný klíč 12-hran (inch) 1.1/8″

Č. pol.: 16405A 1.1/8
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16405A 1.1/8
EAN/GTIN 4991644411481
Číslo výrobcu 16405A 1.1/8
Číslo L L60050 7716

Popis

Popis:

Délka: 53 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 45 mm
Délka: 18 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1.1/8″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka