3/4″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný (inch) 1.7/8″

Č. pol.: 16401A 1.7/8
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16401A 1.7/8
EAN/GTIN 4991644431212
Číslo výrobcu 16401A 1.7/8
Číslo L L60050 10396

Popis

Popis:

Délka: 62 mm
Rozměr D2: 53 mm
D1: 66,8 mm
Délka: 23 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1.7/8″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka