3/4″ Rázový nástrčný klíč (inch) 2.3/16″

Č. pol.: 16400A 2.3/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16400A 2.3/16
EAN/GTIN 4991644411085
Číslo výrobcu 16400A 2.3/16

Popis

Popis:

Délka: 62 mm
Rozměr D2: 54 mm
D1: 77,5 mm
Délka: 29 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 2.3/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka