Vnitřní stahovák 8 - 15 mm

Č. pol.: 1638564
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vnútorný vyťahovák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1638564
    EAN/GTIN 4036976112481
    Číslo výrobcu 1638564
    Číslo L L60160 1275

    Popis

    Popis:

    K použití s posuvným kladivem č. 1.35/0 nebo s protilehlou podpěrou č. 1.36/1
    Šířka více klíčů (11 + 13 mm).

    Charakteristika:

    • Připojovací závit: M10
    • Šířka napříč plochami [mm: 11 + 13 mm
    • Rozsah roztažení (min./max.): 8,0-15,0
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Dostupné 3D údaje: bez
    • K dispozici upínací držák: bez
    • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka