3/4″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný (mm) 38 mm

Č. pol.: 16301M 38mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16301M 38mm
EAN/GTIN 4991644413126
Číslo výrobcu 16301M 38mm
Číslo L L60050 1417

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 43 mm
D1: 54,3 mm
Délka: 38 mm
Výška: 70 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 38 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka