3/4″ Rázový nástrčný klíč (inch) 1.7/16″

Č. pol.: 16300A 1.7/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16300A 1.7/16
EAN/GTIN 4991644412662
Číslo výrobcu 16300A 1.7/16

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 55 mm
Délka: 37 mm
Výška: 71 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1.7/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka