3/4″ Rázový nástrčný klíč (inch) 1.11/16″

Č. pol.: 16300A 1.11/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16300A 1.11/16
EAN/GTIN 4991644412709
Číslo výrobcu 16300A 1.11/16
Číslo L L60050 9169

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 62,5 mm
Délka: 38 mm
Výška: 69 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1.11/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka