Súprava nástrčných kľúčov na skrutkovače

Č. pol.: 163-609/61
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
Číslo položky 163-609/61
EAN/GTIN 4000896250530
Číslo výrobcu 163-609/61
Číslo L L60140 5728

Popis

Popis:

  • HAZET systém bezpečnostnej vložky (SIS)
Pre HAZET Assistent s hĺbkou zásuvky 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 180
  • Rozmery / dĺžka: 519 mm x 392 mm
  • Veľkosť systému: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET systém bezpečnostnej vložky (SIS)
  • Perfektný objednávkový systém – všetky nástroje sú vsadené do konštrukcie odolnej voči vibráciám
  • Rýchla, integrovaná kontrola úplnosti – chýbajúce nástroje sú okamžite zaznamenané
  • Nekonečné kombinácie
  • Vhodné pre všetky dielenské vozíky HAZET Assistent so zásuvkami

    pre dielenský vozík Assistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 odporúčame vložky z mäkkej peny 163-522x40 a 163-522x50
  • Počet nástrojov: 61

Rozsah dodávky:

  • 760-2
  • 986-4
  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-9
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 986-17
  • 986-19
  • 986-22
  • 986SL-4
  • 986SL-5
  • 986SL-6
  • 986SL-7
  • 986SL-8
  • 986SL-9
  • 986SL-10
  • 986SL-11
  • 986SL-12
  • 986SL-14
  • 990-5
  • 990-6
  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990-14
  • 990-16
  • 990-18
  • 990LG-6
  • 990LG-8
  • 990LG-9
  • 990LG-10
  • 990LG-12
  • 990LG-14
  • 991-6
  • 991-7
  • 991-8
  • 991-9
  • 991-10
  • 991-12
  • 991-14
  • 992-T20
  • 992-T25
  • 992-T27
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60
  • 992SLG-T30
  • 992SLG-T40
  • 992SLG-T45
  • 992SLG-T50
  • 992SLG-T55
  • 1850M-22
  • 1841MB-33
  • 1802M-22

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka