Súprava nástrčných kľúčov 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 32 ∙ E4 – E24 ∙ M5 – M18 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T60

Č. pol.: 163-606/259
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
    Číslo položky 163-606/259
    EAN/GTIN 4000896248452
    Číslo výrobcu 163-606/259
    Číslo L L60140 5724

    Popis

    Popis:

    • HAZET systém bezpečnostnej vložky (SIS)
    Pre HAZET Assistent s veľkosťou zásuvky najmenej 398 x 694 mm:
    179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
    a 179AXXL ∙ 179TXXL v hornej zásuvke
    • VEĽKOSŤ KĽÚČA: ∙ 0.6 X 3.5 – 1.2 X 8 ∙ 3 – 32 ∙ E4 – E24 ∙ M5 – M18 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T60
    • Rozmery / dĺžka: 691 mm x 392 mm
    • Veľkosť systému: 4/3+ (691 x 392 mm)
    HAZET systém bezpečnostnej vložky (SIS)
    • Perfektný objednávkový systém – všetky nástroje sú vsadené do konštrukcie odolnej voči vibráciám
    • Rýchla, integrovaná kontrola úplnosti – chýbajúce nástroje sú okamžite zaznamenané
    • Nekonečné kombinácie
    • Vhodné pre všetky dielenské vozíky HAZET Assistent so zásuvkami

      pre dielenský vozík Assistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 odporúčame vložky z mäkkej peny 163-522x40 a 163-522x50
    • Počet nástrojov: 259

    Rozsah dodávky:

    • 810BHK
    • 850-3
    • 850-4
    • 850-5
    • 850-5.5
    • 850-6
    • 850-7
    • 850-8
    • 850-9
    • 850-10
    • 850-11
    • 850-12
    • 850-13
    • 850-14
    • 850-E4
    • 850-E5
    • 850-E6
    • 850-E8
    • 850-E10
    • 850LG-7
    • 850LG-8
    • 850LG-9
    • 850LG-10
    • 850LG-11
    • 850LG-12
    • 850LG-13
    • 858-1
    • 863HP
    • 863HPB
    • 867-2
    • 868
    • 869
    • 871-1
    • 8501-3
    • 8501-4
    • 8501-5
    • 8501-6
    • 8501-8
    • 8502-T15
    • 8502-T20
    • 8502-T25
    • 8502-T27
    • 8502-T30
    • 8502-T40
    • 8503-0.6X3.5
    • 8503-1.2X8
    • 8503-1X5.5
    • 8506-PH1
    • 8506-PH2
    • 8507-PZ1
    • 8507-PZ2
    • 880-10
    • 880-11
    • 880-12
    • 880-13
    • 880-14
    • 880-15
    • 880-16
    • 880-17
    • 880-18
    • 880-19
    • 880-21
    • 880-22
    • 880-E5
    • 880-E6
    • 880-E7
    • 880-E8
    • 880-E10
    • 880-E11
    • 880-E12
    • 880-E14
    • 880LG-8
    • 880LG-9
    • 880LG-10
    • 880LG-11
    • 880LG-12
    • 880LG-13
    • 880LG-14
    • 880LG-15
    • 880LG-16
    • 880LG-17
    • 880LG-18
    • 880LG-19
    • 880LG-E8
    • 880LG-E10
    • 880LG-E12
    • 880LG-E14
    • 8816HP
    • 8820
    • 8821-10
    • 8821-3
    • 8821-6
    • 8822-1
    • 8858-1
    • 8858-2
    • 900-10
    • 900-11
    • 900-12
    • 900-13
    • 900-14
    • 900-15
    • 900-16
    • 900-17
    • 900-18
    • 900-19
    • 900-20
    • 900-21
    • 900-22
    • 900-23
    • 900-24
    • 900-26
    • 900-27
    • 900-28
    • 900-30
    • 900-32
    • 900-E10
    • 900-E11
    • 900-E12
    • 900-E14
    • 900-E16
    • 900-E18
    • 900-E20
    • 900-E24
    • 916HP
    • 917-1
    • 917-5
    • 918-10
    • 919-1
    • 920
    • 958-1
    • 958-2
    • 986-4
    • 986-5
    • 986-6
    • 986-7
    • 986-8
    • 986-9
    • 986-10
    • 986-12
    • 986-14
    • 986-17
    • 986-19
    • 986-22
    • 990-5
    • 990-6
    • 990-8
    • 990-10
    • 990-12
    • 990-14
    • 990-16
    • 990-18
    • 992-T20
    • 992-T25
    • 992-T27
    • 992-T30
    • 992-T40
    • 992-T45
    • 992-T50
    • 992-T55
    • 992-T60
    • 1058-2
    • 2200SC-3
    • 2239N-6
    • 2250-1

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka