Sada nástrčných hlavic ∙ s ochrannou izolací

Č. pol.: 163-580/18
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
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 163-580/18
    EAN/GTIN 4000896235520
    Číslo výrobcu 163-580/18
    Číslo L L60140 5071

    Popis

    Popis:

    • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    • Povrch: ochranná izolace
    • IEC 60900:2018
    • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
    • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: ∙ 8 – 22
    • Rozměry / délka: 342 mm x 172 mm
    • Ochranná izolace do 1000V
    • Pro ruční manipulaci
    • Velikost urovnávacího systému: 1/3 (342 x 172 mm) / pro HAZET 165-L
    Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
    • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
    • Nekonečné možnosti kombinování
    • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

      Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
    • Počet ks nářadí: 18

    Rozsah dodávky:

    • 880KV-6
    • 880KV-7
    • 880KV-8
    • 880KV-9
    • 880KV-10
    • 880KV-11
    • 880KV-12
    • 880KV-13
    • 880KV-14
    • 880KV-16
    • 880KV-17
    • 880KV-18
    • 880KV-19
    • 880KV-20
    • 880KV-22
    • 8816KV
    • 8821KV-3
    • 8821KV-5

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka