Sada nástrčných hlavic

Č. pol.: 163-57/56
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 163-57/56
    EAN/GTIN 4000896122837
    Číslo výrobcu 163-57/56
    Číslo L L60140 685

    Popis

    Popis:

    • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
    • Výstup: Profil vnitřní šestihran, Plochý profil, Křížový profil PH, Profil Pozidriv PZ, Trakční profil vnější šestihran
    • Velikost klíče: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 34 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
    • Rozměry / délka: 519 mm x 342 mm
    • Hmotnost netto (kg): 5 kg
    • Pro ruční manipulaci
    • Velikost urovnávacího systému: 3/3 (519 x 342 mm)
    Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
    • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
    • Nekonečné možnosti kombinování
    • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

      Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
    • Počet ks nářadí: 56

    Rozsah dodávky:

    • 850-4
    • 850-5
    • 850-5.5
    • 850-6
    • 850-7
    • 850-8
    • 850-9
    • 850-10
    • 850-11
    • 850-12
    • 850-13
    • 850-14
    • 8501-3
    • 8501-4
    • 8501-5
    • 8501-6
    • 8501-8
    • 8503-0.6X3.5
    • 8503-1X5.5
    • 8503-1.2X8
    • 8506-PH1
    • 8506-PH2
    • 8507-PZ1
    • 8507-PZ2
    • 863HP
    • 865
    • 866U
    • 867-2
    • 868
    • 869
    • 900-10
    • 900-11
    • 900-12
    • 900-13
    • 900-14
    • 900-15
    • 900-16
    • 900-17
    • 900-18
    • 900-19
    • 900-20
    • 900-21
    • 900-22
    • 900-23
    • 900-24
    • 900-26
    • 900-27
    • 900-28
    • 900-30
    • 900-32
    • 900-34
    • 915
    • 916HP
    • 917-5
    • 918-10
    • 920

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka