Sada nástrčných hlavic ∙ s ochrannou izolací

Č. pol.: 163-544/26
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 163-544/26
EAN/GTIN 4000896223848
Číslo výrobcu 163-544/26

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
Pro HAZET Asistent s hloubkou zásuvky 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran, Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 10 – 32
  • Rozměry / délka: 392 mm x 344 mm
  • Ochranná izolace do 1000V
  • Pro ruční manipulaci
  • Velikost urovnávacího systému: 2/3+ (344 x 392 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 26

Rozsah dodávky:

  • 900KV-10
  • 900KV-11
  • 900KV-12
  • 900KV-13
  • 900KV-14
  • 900KV-15
  • 900KV-16
  • 900KV-17
  • 900KV-18
  • 900KV-19
  • 900KV-20
  • 900KV-22
  • 900KV-23
  • 900KV-24
  • 900KV-26
  • 900KV-27
  • 900KV-30
  • 900KV-32
  • 986LG-4KV
  • 986LG-5KV
  • 986LG-6KV
  • 986LG-8KV
  • 986LG-10KV
  • 916KV
  • 917KV-5
  • 918KV-10

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka