Univerzální sada ∙ 519 mm x 392 mm

Č. pol.: 163-535/18
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
Číslo položky 163-535/18
EAN/GTIN 4000896223954
Číslo výrobcu 163-535/18

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
Pro HAZET Asistent s hloubkou zásuvky 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Rozměry / délka: 519 mm x 392 mm
  • Velikost urovnávacího systému: 3/3+ (519 x 392 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 18

Rozsah dodávky:

  • 730-3
  • 730-6
  • 740-3
  • 745-2
  • 745A-4
  • 746-2
  • 748A-2
  • 748A-3
  • 748B-4
  • 748B-5
  • 748C-6
  • 748C-8
  • 755-10A
  • 755-6A
  • 755-7A
  • 2171-8LG
  • 2183-1.5
  • 2534

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka