Sada šroubováků

Č. pol.: 163-526/41
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
Číslo položky 163-526/41
EAN/GTIN 4000896218646
Číslo výrobcu 163-526/41
Číslo L L60140 4458

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
Pro HAZET Asistent s hloubkou zásuvky 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Výstup: Plochý profil, Křížový profil PH, Vnitřní profil TORX®, Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 7 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH0 – PH3 ∙ T9 – T40
  • Rozměry / délka: 519 mm x 392 mm
  • Velikost urovnávacího systému: 3/3+ (519 x 392 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 41

Rozsah dodávky:

  • 801NK-35
  • 801NK-55
  • 801NK-PH1
  • 801NK-PH2
  • 810-25
  • 810-30
  • 810-40
  • 810-55
  • 810-65
  • 810-PH0
  • 810-PH1
  • 810-PH2
  • 810-T10
  • 810-T15
  • 810-T20
  • 810-T25
  • 810-T27
  • 810-T30
  • 810U-45
  • 810U-55
  • 810U-70
  • 810U-PH1
  • 810U-PH2
  • 810U-PH3
  • 2105LG/9H
  • 2116LG/8H

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka