Sada šroubováků

Č. pol.: 163-522/6
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
Číslo položky 163-522/6
EAN/GTIN 4000896218660
Číslo výrobcu 163-522/6
Číslo L L60140 5409

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
Pro HAZET Asistent s hloubkou zásuvky 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Kulatá čepel
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Neklouzavá 3komponentní rukojeť HAZET - pro vysoký přenos síly
  • Výstup: Plochý profil, Křížový profil PH
  • Velikost klíče: ∙ 0,8 x 4,5 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 7 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PH3
  • Rozměry / délka: 392 mm x 172 mm
  • Velikost urovnávacího systému: 1/3+ (172 x 392 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 6

Rozsah dodávky:

  • 810U-45
  • 810U-55
  • 810U-70
  • 810U-PH1
  • 810U-PH2
  • 810U-PH3

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka