Sada nástrčných hlavic

Č. pol.: 163-508/138
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 163-508/138
    EAN/GTIN 4000896214907
    Číslo výrobcu 163-508/138
    Číslo L L60140 4564

    Popis

    Popis:

    • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    Pro HAZET Asistent s rozměry zásuvek minimálně 398 x 694 mm:
    179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
    a také 179AXXL ∙ 179TXXL do horní zásuvky
    • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce), Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
    • Výstup: Trakční profil vnější šestihran, Profil vnitřní šestihran, Plochý profil, Křížový profil PH, Profil Pozidriv PZ, Vnitřní profil TORX®
    • Velikost klíče: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 2 – 32 ∙ E5 – E20 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T55
    • Rozměry / délka: 691 mm x 392 mm
    • Velikost urovnávacího systému: 4/3+ (691 x 392 mm)
    Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
    • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
    • Nekonečné možnosti kombinování
    • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

      Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
    • Počet ks nářadí: 138

    Rozsah dodávky:

    • 760-2
    • 810SPC-6.3
    • 850-5.5
    • 850-6
    • 850-7
    • 850-8
    • 850-9
    • 850-10
    • 850-11
    • 850-12
    • 850-13
    • 850-E5
    • 850-E6
    • 850-E7
    • 850-E8
    • 850-E10
    • 8502-T10
    • 8502-T15
    • 8502-T20
    • 8502-T25
    • 8502-T27
    • 8502-T30
    • 8502-T40
    • 863HP
    • 867-2
    • 868
    • 869
    • 880-10
    • 880-11
    • 880-12
    • 880-13
    • 880-14
    • 880-15
    • 880-16
    • 880-17
    • 880-18
    • 880-19
    • 880-21
    • 880-22
    • 8816HP
    • 8820
    • 8821-3
    • 8821-6
    • 8821-10
    • 8858-2
    • 900-10
    • 900-11
    • 900-12
    • 900-13
    • 900-14
    • 900-15
    • 900-16
    • 900-17
    • 900-18
    • 900-19
    • 900-20
    • 900-21
    • 900-22
    • 900-23
    • 900-24
    • 900-26
    • 900-27
    • 900-28
    • 900-30
    • 900-32
    • 900-E10
    • 900-E12
    • 900-E14
    • 900-E16
    • 900-E18
    • 900-E20
    • 915
    • 916HP
    • 917-5
    • 918-10
    • 920
    • 958-2
    • 992-T30
    • 992-T40
    • 992-T45
    • 992-T50
    • 992-T55
    • 1058-2
    • 1802M-22
    • 1841MB-33
    • 1850M-22
    • 2240N/51
    • 2250-1

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka