Sada nástrčných hlavic

Č. pol.: 163-367/31
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 163-367/31
    EAN/GTIN 4000896196739
    Číslo výrobcu 163-367/31
    Číslo L L60140 4105

    Popis

    Popis:

    • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    Pro HAZET Asistent s hloubkou zásuvky 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Povrch: povrchTIN
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
    • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran, Profil vnitřní šestihran, Vnitřní ozubený profil XZN
    • Velikost klíče: ∙ 5 – 19 ∙ M5 – M18
    • Rozměry / délka: 519 mm x 392 mm
    • Pro ruční manipulaci
    • Velikost urovnávacího systému: 3/3+ (519 x 392 mm)
    Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
    • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
    • Nekonečné možnosti kombinování
    • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

      Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
    • Počet ks nářadí: 31

    Rozsah dodávky:

    • 606-8
    • 606-10
    • 606-12
    • 606-13
    • 606-17
    • 606-19
    • 986-5
    • 986-6
    • 986-7
    • 986-8
    • 986-10
    • 986-12
    • 986-14
    • 986-17
    • 986-19
    • 986KK-6
    • 986KK-7
    • 986KK-8
    • 986KK-10
    • 990-5
    • 990-6
    • 990-8
    • 990-10
    • 990-12
    • 990-14
    • 990-16
    • 990-18
    • 990LG-8
    • 990LG-14
    • 990SLG-10
    • 990SLG-12

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka