Sada nástrčných šroubováků

Č. pol.: 163-302/6
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 163-302/6
    EAN/GTIN 4000896190348
    Číslo výrobcu 163-302/6
    Číslo L L60140 3491

    Popis

    Popis:

    • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    • Povrch: povrchTIN
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
    • Výstup: Profil vnitřní šestihran
    • Velikost klíče: ∙ 4 – 10
    • Rozměry / délka: 172 mm x 114 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.3 kg
    • Pro ruční manipulaci
    • Velikost urovnávacího systému: 1/9 (172 x 114 mm) / pro HAZET 165-S
    Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
    • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
    • Nekonečné možnosti kombinování
    • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

      Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
    • Počet ks nářadí: 6

    Rozsah dodávky:

    • 8801-4
    • 8801-5
    • 8801-6
    • 8801-7
    • 8801-8
    • 8801-10

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka