Sada nástrčných hlavic

Č. pol.: 163-259/14
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
    Číslo položky 163-259/14
    EAN/GTIN 4000896179558
    Číslo výrobcu 163-259/14
    Číslo L L60140 3124

    Popis

    Popis:

    • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
    • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22
    • Rozměry / délka: 342 mm x 172 mm
    • Hmotnost netto (kg): 1.15 kg
    • Pro ruční manipulaci
    • Velikost urovnávacího systému: 1/3 (342 x 172 mm) / pro HAZET 165-L
    Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
    • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
    • Nekonečné možnosti kombinování
    • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

      Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
    • Počet ks nářadí: 14

    Rozsah dodávky:

    • 880TZ-9
    • 880TZ-10
    • 880TZ-11
    • 880TZ-12
    • 880TZ-13
    • 880TZ-14
    • 880TZ-15
    • 880TZ-16
    • 880TZ-17
    • 880TZ-18
    • 880TZ-19
    • 880TZ-20
    • 880TZ-21
    • 880TZ-22

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka