Sada nástrčných šroubováků

Č. pol.: 163-221/10
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 163-221/10
EAN/GTIN 4000896168262
Číslo výrobcu 163-221/10
Číslo L L60140 2828

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Velikost klíče: ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18 ∙ M8 ∙ M14 ∙ M10 ∙ M12
  • Rozměry / délka: 342 mm x 172 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.4 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Velikost urovnávacího systému: 1/3 (342 x 172 mm) / pro HAZET 165-L
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 10

Rozsah dodávky:

  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990-14
  • 990-16
  • 990-18
  • 990LG-8
  • 990LG-14
  • 990SLG-10
  • 990SLG-12

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka