Sada nástrčných šroubováků

Č. pol.: 163-215/5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 163-215/5
EAN/GTIN 4000896168217
Číslo výrobcu 163-215/5
Číslo L L60140 3775
Výrobca HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Krátké provedení
  • S rýhováním
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10
  • Rozměry / délka: 172 mm x 114 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.39 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Velikost urovnávacího systému: 1/9 (172 x 114 mm) / pro HAZET 165-S
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 5

Rozsah dodávky:

  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-10

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka