Sada klíčů / nástrčných hlavic

Č. pol.: 163-211/20
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
Číslo položky 163-211/20
EAN/GTIN 4000896164707
Číslo výrobcu 163-211/20

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Výstup: Profil vnější šestihran, Profil vnitřní šestihran, Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ 8 x 9 – 34 x 36 ∙ T60 – T100
  • Rozměry / délka: 344 mm x 342 mm
  • Velikost urovnávacího systému: 2/3 (344 x 342 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 20

Rozsah dodávky:

  • 450N-8X9
  • 450N-10X11
  • 450N-12X13
  • 450N-14X15
  • 450N-16X18
  • 450N-17X19
  • 450N-20X22
  • 450N-21X22
  • 450N-24X27
  • 450N-30X32
  • 450N-34X36
  • 1010-14
  • 1010-17
  • 1010-19
  • 1010-22
  • 1012-T60
  • 1012-T80
  • 1012-T100
  • 1058-1
  • 1058-2

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka